T/Cストレッチつなぎ 6776

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21355757 品番6776
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,390
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークつなぎ。
台衿裏・股下裏・脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。
脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き。
腰部の蛇腹により、体を屈めたときのつっぱり感を緩和します。

ダークオリーブ サイズM 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)110 混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2 股下(cm)76 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)47.5 機能ストレッチ、消臭 質量(g/m2)228 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 裄丈(cm)79 アズワン品番64-8383-46 適応胸囲(cm)84〜92 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21355757 6776 38384845 6786 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 1着 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21355845
2023-07-24
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

生地はなんとなくのび感があり、ほどよい着丈と細見で良かったが、ポケットがもう少し深めだとよいと思います。

対象商品:
21355784
2016-11-01
用途:
作業

ストレッチが効いて動きやすくストレスフリーです

対象商品:
21355836
2021-06-01
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

胸ポケットがもう少し大きかったらよいと思う
スマホや手帳を入れたいが入らない
ストレッチはしゃがみ込み時スムーズでいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする