T/Cストレッチつなぎ 6776

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21355775 品番6776
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,390
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークつなぎ。
台衿裏・股下裏・脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。
脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き。
腰部の蛇腹により、体を屈めたときのつっぱり感を緩和します。

ダークオリーブ サイズLL 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)118 混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2 股下(cm)78 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)60.25 着丈(cm)51.5 機能ストレッチ、消臭 質量(g/m2)228 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)85 アズワン品番64-8383-45 適応胸囲(cm)96〜104 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21355775 6776 38384870 6786 アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク アクティブストレッチつなぎ 6786 カジメイク 1着 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21355845
2023-07-24
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

生地はなんとなくのび感があり、ほどよい着丈と細見で良かったが、ポケットがもう少し深めだとよいと思います。

対象商品:
21355784
2016-11-01
用途:
作業

ストレッチが効いて動きやすくストレスフリーです

対象商品:
21355836
2021-06-01
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

胸ポケットがもう少し大きかったらよいと思う
スマホや手帳を入れたいが入らない
ストレッチはしゃがみ込み時スムーズでいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする