KJレインパーカー 7710

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ターコイズ サイズL トラスコ品番795-3364 注文コード21355924 品番7710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,690
この商品は色・サイズ・トラスコ品番など36種類から選べます 他の種類を見る

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパーカー。
ベタツキを抑える裏メッシュ仕様。
小物の収納に便利な止水ファスナー付きポケットを装備。

ターコイズ サイズL 材質(表地)ナイロン100%(PUコーティング) トラスコ品番795-3364 質量(g)320 胸囲(cm)120 着丈(cm)72 機能フード調節、袖口幅調節、裾幅調節 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)90 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ) 適応胸囲(cm)90〜98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21355924 7710 70798692 7740 ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク ブリザテックプロテクトレインスーツ カジメイク 1着 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21356116
2019-01-23
用途:
バイクでの新聞配達
サービス業

同じ価格帯の製品よりも優れていると感じます 透湿性は説明文通りの性能 ヘルメットをかぶる仕事なのでフードが脱着式ならもっと良いと思いますが、首の後ろの方で折りたたんでおけば時間ぐらいの強い雨の中でも気になりません

対象商品:
21356116
2018-10-04
用途:
雨天の配達に使用
サービス業

この価格でこの着心地なら、十分に満足できます
もし、フードが脱着式ならヘルメットを使用する仕事でも、もっと適していると思います

対象商品:
21355915
2018-02-02
用途:
バイク通勤
製造業

ターコイズなので、緑がかった水色かと思っていたのですが、
緑がかっていない水色でした。でも綺麗な鮮やかな色です。
前を先に止めると頭がつっかえて、フードがかぶれないです。
一度首元を外さないとかぶれません。
まだ大雨で使用していませんが、基本的には満足です。
生地は薄めで軽いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする