7710 KJレインパーカー 7710 カジメイク 21356037 7710 KJレインパーカー 7710 カジメイク 21356037 7710 KJレインパーカー 7710 カジメイク 21356037

KJレインパーカー 7710

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21356037 品番 7710
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパーカー。
ベタツキを抑える裏メッシュ仕様。
小物の収納に便利な止水ファスナー付きポケットを装備。

ネイビー サイズM 材質(表地)ナイロン100%(PUコーティング) トラスコ品番795-3437 質量(g)300 胸囲(cm)116 着丈(cm)70 機能フード調節、袖口幅調節、裾幅調節 適応身長(cm)160〜170 裄丈(cm)87 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ) 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21356116
2019-01-23
用途:
バイクでの新聞配達
サービス業

同じ価格帯の製品よりも優れていると感じます 透湿性は説明文通りの性能 ヘルメットをかぶる仕事なのでフードが脱着式ならもっと良いと思いますが、首の後ろの方で折りたたんでおけば時間ぐらいの強い雨の中でも気になりません

対象商品:
21356116
2018-10-04
用途:
雨天の配達に使用
サービス業

この価格でこの着心地なら、十分に満足できます
もし、フードが脱着式ならヘルメットを使用する仕事でも、もっと適していると思います

対象商品:
21355915
2018-02-02
用途:
バイク通勤
製造業

ターコイズなので、緑がかった水色かと思っていたのですが、
緑がかっていない水色でした。でも綺麗な鮮やかな色です。
前を先に止めると頭がつっかえて、フードがかぶれないです。
一度首元を外さないとかぶれません。
まだ大雨で使用していませんが、基本的には満足です。
生地は薄めで軽いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする