KJレインパンツ 7720

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21356344 品番 7720
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用したシンプルなレインパンツ。
パンツ裾幅を調節できるスナップボタン付き。

ブラック サイズL 材質(表地)ナイロン100%(PUコーティング) 股下(cm)78 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)108/58 渡幅(cm)34 適応胴囲(cm)78〜88 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21356308
2021-02-19
用途:
雨天時の作業

雨具はいつもパンツが破れて、上下をまとめて買うのがもったいなく、パンツだけの販売はありがたい。多のよりちょっと高価だが、長持ちすればと思い購入。履き心地は良く、思ったより薄い。いつも尖ったもので破いてしまうので、その点が心配だが、今のところは大丈夫そう。

対象商品:
21356335
2020-03-12
用途:
雨の日の通勤と釣り

安くて丈夫なので買ってから4年くらい立ちますがまだまだ使えそうです。

2019-03-15
用途:
雨天の新聞配達
サービス業

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックは評判通りの性能 身長171cmウエスト86cmでLLサイズを選択 寒い時期は防寒具も着込んでいるので、ちょうど良いサイズ感です 足がちょっと短いのか(?)裾の部分を少しする感じで使用しています お尻の部分の水漏れは、1年以上使用していますが、現状は問題ありません

対象商品:
21356292
2018-03-28
用途:
バイクでの配達で利用しています。
サービス業

乗り降りの回数が多いので、当初はシートとの摩擦による臀部からの水の侵入を心配していましたが、現状は摩擦による水漏れもなく快適に使用できています。追加購入をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする