7730 KJレインパンツEX 7730 カジメイク 21356432 7730 KJレインパンツEX 7730 カジメイク 21356432 7730 KJレインパンツEX 7730 カジメイク 21356432 7730 KJレインパンツEX 7730 カジメイク 21356432

KJレインパンツEX 7730

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 チャコール 注文コード21356432 品番7730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,390
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパンツ。
着脱が簡単な前開きを採用。
靴を履いたまま着脱可能な裾ファスナー仕様。

チャコール サイズ4L セット内容下のみ 質量(g)230 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 股下(cm)83 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)128/70 渡幅(cm)42 適応胴囲(cm)102〜126 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)10000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21356405
2018-03-05
用途:
バイク

釦取れ交換お手配ありがとうござました。
レビュー;バイク用にLサイズを買いました。裾丈比較はRL製のMより約3〜4cm短く、Y製のMとほぼ同じ長さ、概してバイク用よりワンサイズ小さ目です。
又上はKJを基準にするとY製はバイク専用のせいかの、前が約2cm浅く、後ろが約3〜4p長かったです。今回、チャック付のEX7730の方を買ってしまいましたが、走行時には又の隙間から雨がしみるので、バイク用にはチャックなし7730の方が向いていると思います。それ以外、防風防水性能は他の高額製品と遜色なく、生地品質のコスパ高いと思います。

対象商品:
21356414
2018-04-23
用途:
結局靴がひっかかる。

靴を履いたままで脱着がしやすいのがウリのようですが、結局靴が引っかかり、靴を脱いだほうが早いです。
まず裏地のメッシュ素材が靴底にひっかかって履きにくいのと、ひざの部分が幅がもっと太くないと、靴を履いたままの足が通りにくいです。
メーカーはちゃんと実験したのでしょうかね。

対象商品:
21356405
2018-02-24
用途:
まだ分からないが

届いて直ぐ、試着しようとしたら、釦が取れました。交換できますか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする