- NASKALUB 原液 化研産業 極圧潤滑 21356938

NASKALUB 原液

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード21356938 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。

用途
工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
成分潤滑油基油95〜85%、潤滑油添加剤5〜15%、塩素系極圧添加剤を含有する タイプハンドル付缶容器 引火点(℃)212 粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃) 流動点(℃)-5.0以下 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数95 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21356938
2022-08-02
用途:
潤滑増強剤、サイクル長期剤
神田電機興業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

金属潤滑長期化、工具の潤滑、コンプレッサー静穏化、ベアリングの交換サイクル長期化。

1人が参考にしています
対象商品:
21356913
2022-01-04
用途:
リールのメンテナンス
製造業

リールのメンテナンス用オイルとして使用しております。ベアリングなどの防錆の為。リールは好調です。

対象商品:
21356922
2019-09-10
用途:
車のエンジンオイル添加

ネットの評判をみて購入使用しました
なんとなくいい感じです
確実にエンジンブレーキがゆるやかになったので
エンジン負荷は減ったようです

2016-08-29
用途:
自転車チェーンオイルとして
サービス業

15年くらい、いろいろと使ってきましたが、極圧時の滑る感触に、かつて無い感動を覚えました。1リットル缶で購入したので、自転車で自分が使うには10年以上持ちそうですが、もう他社製品を試す気も無くなりました。従来の極圧剤とは合わないので、使用前には念入りに洗浄した方が、より違いがはっきりします。ナスカグリースと共に、自転車メンテには無くてはならないケミカルです。

5人が参考にしています
対象商品:
21356913
2016-05-06
用途:
ミニチュアベアリングのオイルアップ
建設業・工事業

1滴づつ使えるのでオイルアップし過ぎない&思ったより粘度が有るが全く問題無しで次回も注文します!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする