ポッシュリビング
ポッシュリビングの 室内表示
ポッシュリビングの 室名表示板
サインプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21358464
品番
63953
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シンプルなデザインのサインプレートです。取り付けもネジ穴がありますので、簡単DIYです。
材質
アイアン(ホワイトパウダーコーティング)
質量(kg)
0.025
色
ホワイト
文字内容
TOILET
取付方式
ビス止め
寸法(cm)
穴to穴:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×0.2×2