画像準備中

コスモ グリーススーパー銀河

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 21359117 品番 No.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コスモグリーススーパー銀河は、リチウムコンプレックス石けん基を増ちょう剤として、耐熱性を向上させ、有機モリブデンと極圧添加剤の配合により更なる耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性などのグリース特性を一段と向上させた耐超荷重用万能グリースです。
また、有機モリブデンを採用することにより従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。

用途
大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。
特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。
ちょう度No.1 混和ちょう度320(25℃) 石鹸基リチウムコンプレックス 使用温度範囲(℃)-30〜150 滴点(℃)246 外観黄色軟膏状 蒸発量(%)0.6 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする