- アップサイクル バスマット ヨコズナクリエーション 21359320 - アップサイクル バスマット ヨコズナクリエーション 21359320

アップサイクル バスマット

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21359320 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ナチュラルな風合いが楽しめる。サステナブルなリサイクル繊維使用。
原料のわたは、ポリエステルやコットンなどの繊維くず、不要になった生地から出来ています。
洗濯OK(ネット使用)。掃除機OK。裏面滑り止め加工。

材質ポリエステル60%、綿35%、レーヨン5% グレー 寸法(cm)約45×60
注意
※ドラム式洗濯機でのお洗濯は機種によりご使用になれません。
※商品記載の注意事項をご使用前に必ずお読みください。
※衛生商品につき、お取替え・ご返金はご容赦ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21359304
2023-05-21
用途:
洗面台の足元に使用
その他業種

フローリングの上に敷いて使っています。素足に気持ちが良く厚みも丁度で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする