※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
インバータ FREQROL-E800シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
15(LD)、11(ND)
注文コード
21359329
品番
FR-E820-11K-1
参考基準価格(税別)
¥468,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
電圧(V)
200クラス
保護構造
開放型(IP20)
表面処理
基板コーティング:なし、導体メッキ:なし
出力電圧(V)
3相200~240
出力定格電流(標準)(A)
56(47.6)[LD]、47(44)[ND]
出力定格容量(kVA)
22.3(LD)、18.7(ND)
定格入力交流電圧(V)
3相200~240V 50Hz/60Hz(DC283 ~ 339V)
適合モータ容量(kW)
15(LD)、11(ND)
冷却方式
自冷
出力過負荷電流定格
120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[LD]、150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[ND]
定格出力電圧(V)
3相200~240
周波数許容範囲(%)
±5