FR-E840-0.4K-1 インバータ FREQROL-E800シリーズ 三菱電機 21359356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ FREQROL-E800シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合モータ容量(kW)0.75(LD)、0.4(ND)注文コード21359356品番FR-E840-0.4K-1
参考基準価格(税別)¥156,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
質量(kg)0.5電圧(V)三相400保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし出力電圧(V)3相380~480出力定格電流(標準)(A)2.1(1.8)[LD]、1.6(1.4)[ND]出力定格容量(kVA)1.6(LD)、1.2(ND)定格入力交流電圧(V)3相380~480V 50Hz/60Hz(DC537~679V)適合モータ容量(kW)0.75(LD)、0.4(ND)冷却方式自冷出力過負荷電流定格120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[LD]、150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[ND]定格出力電圧(V)3相380~480周波数許容範囲(%)±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする