コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21359485
品番
AM40384E
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品
専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付
材質
鋼:金古美色メッキ/羽根:木製
質量(kg)
5
色
ウォームブラウン/シックブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
393×1100
アズワン品番
64-9315-80