コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ延長パイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×Φ21
注文コード
21359564
品番
AEE590128
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼:金古美色メッキ
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×Φ21
仕様
傾斜天井に39°まで取付可能
アズワン品番
64-9315-95
注意
※延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません。