CombinationFanSシリーズモダンタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21359643 品番 AEE695070
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。

材質鋼:オフホワイト塗装/羽根:木製・オフホワイト塗装 質量(kg)5 寸法(幅W×高さH)(mm)245×Φ1100 付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付 アズワン品番64-9315-49
注意
※延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません。
※灯具を組み合わせてご使用になる場合、取付けは電気工事店へご依頼ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21359643
2017-11-04
用途:
暖房で上ばっかりが暑くなっている時
有限会社モトキ 様

頭ばかりが暖かくなり、細かな仕事をしているとぼーっとなってしまいます。ファンを回すと空気が混ざり足元も少し暖かくなる気がします。頭がぼーっとすることもなくなり仕事に集中することが出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする