滑り止め用焼き砂 10kg

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード21359645 品番6300037534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。

用途積雪地方の滑り止めに 粒度最大:5mm 容量(kg)10
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21359645
2024-02-08
用途:
工場作業用
鉱業

駐車場と入口近辺が凍結で危ないため購入。ホームセンターでも売っているが届けてくれるのが楽でお願いしました。頼んだ翌日には配送に来てくれて大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21359645
2024-01-16
用途:
ツルツル路面
伊藤どうぶつ病院 様 (サービス業)

砂と言うよりは小石です。オイルジョッキに入れて撒いています(撒きやすいのでオススメです)。ホームセンターから買ってくると運ぶのが面倒ですが、届けてくれるのでとても助かります。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする