AEE695072 CombinationFanSシリーズモダンタイプ コイズミ(小泉成器) 21359668

CombinationFanSシリーズモダンタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21359668 品番AEE695072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。

材質ライトシルバー塗装 質量(kg)5 寸法(幅W×高さH)(mm)245×Φ1100 付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
注意
※延長パイプを使用して、専用灯具のみを取り付けることはできません。
※灯具を組み合わせてご使用になる場合、取付けは電気工事店へご依頼ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21359643
2017-11-04
用途:
暖房で上ばっかりが暑くなっている時
有限会社モトキ 様

頭ばかりが暖かくなり、細かな仕事をしているとぼーっとなってしまいます。ファンを回すと空気が混ざり足元も少し暖かくなる気がします。頭がぼーっとすることもなくなり仕事に集中することが出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする