AU43721L E.L.Hポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21359783 AU43721L E.L.Hポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21359783

E.L.Hポーチ灯防雨型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21359783 品番AU43721L
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。
アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。

仕様
防雨型・ねじ込式
調光範囲:100〜約1%/絶縁台不要
材質/仕上プラスチック・シルバーメタリック塗装/アクリル・透明消し/ 質量(kg)0.9 高さ(mm)190 奥行(mm)110 電球LED LEDLED一体型 アズワン品番64-9323-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする