AU43723L E.L.Hポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21359808 AU43723L E.L.Hポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器) 21359808

E.L.Hポーチ灯防雨型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21359808 品番AU43723L
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。
アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。

仕様E型・防雨型・ねじ込式 材質/仕上プラスチック・シルバーメタリック塗装/アクリル:透明消し 質量(kg)1 高さ(mm)190 奥行(mm)123 電球LED LEDLED一体型 アズワン品番64-9323-52
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする