単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの 椅子
JEJアステージの スツール・オットマン
JEJアステージの 収納付きスツール・オットマン
座れるバケツ フェルマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
容量(L)
15
注文コード
21359864
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多用途収納の座れるバケツ。耐荷重150kg座れるバケツ
色
イエロー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×305×303
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×230×267
本体質量(kg)
1
用途
フタに引っ掛けフック付きで「フタの置き場がない」「フタを地面に置きたくないとき」に便利
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1
容量(L)
15
耐荷重(kg)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×305×303(ハンドル直立時約310×290×425)
素材
ポリプロピレン