10.0kg全自動洗濯機 インバーター式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21359977 品番JW-KD100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。

付属品
マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、
液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ 質量(kg)41 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)31 消費電力(W)(50/60Hz)65 機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定 定格消費電力(W)(50/60Hz)420 運転音(洗濯)38(脱水)42 標準使用水量(L)115 洗濯容量(kg)10 脱水容量(kg)10 乾燥方式風乾燥

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする