オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 固定車キャスター
スーパーストロングキャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
プラスカイト(フェノール樹脂)
注文コード
21359986
品番
24PK-100
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
車輪径D(Φmm)
100
許容荷重(kg)
600
許容荷重(daN)
588
ストッパー
なし
取付座(mm)
80×80(90×90)
取付高(mm)
143
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
プラスカイト(フェノール樹脂)
車輪幅W(mm)
51
用途
重量物の運搬作業に
取付座A×B(mm)
114×114(×6t)
取付高H(mm)
143
車軸径(mm)
12.6
プレート寸法X×Y(mm)
80×80(90×90)
取付穴径P(Φmm)
11.5
関連資料:
(1.01MB)