オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 固定車キャスター
スーパーストロングキャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ハイパーウレタン
注文コード
21360099
品番
24YU-200
参考基準価格(税別)
¥18,740
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
車輪径D(Φmm)
200
許容荷重(kg)
500
許容荷重(daN)
490
ストッパー
なし
取付座(mm)
80×80(90×90)
取付高(mm)
242
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ハイパーウレタン
車輪幅W(mm)
48
用途
重量物の運搬作業に
取付座A×B(mm)
114×114(×t6)
取付高H(mm)
242
車軸径(mm)
12.6
プレート寸法X×Y(mm)
80×80(90×90)
取付穴径P(Φmm)
11.5
関連資料:
(1.01MB)