コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
薄型ブラケットライト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
注文コード
21360298
品番
AB43838L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
材質/仕上
アクリル/乳白色消し
質量(kg)
0.4
明るさ
白熱球60W相当
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません
※天井から10cm以上離してください