薄型ブラケットライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)10 注文コード21360307 品番AB43839L
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10 材質/仕上アクリル/乳白色消し 質量(kg)0.4 明るさ白熱球100W相当 電球LED 色温度(K)2700 アズワン品番64-9320-46 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません
※天井から10cm以上離してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21360298
2021-03-14
用途:
白熱灯品をLED品に交換
建設業・工事業

シンプルで薄型なので取り付け易く手軽に扱える品物です。

対象商品:
21360298
2017-06-25
用途:
階段室
k&K realestate 様

階段の壁面に取り付けたが、薄いので邪魔にならないで収まった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする