コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
薄型ブラケットライト
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
注文コード
21360334
品番
AH42162L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
材質/仕上
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装/アクリル・乳白消し
質量(kg)
0.3
明るさ
白熱球60W相当
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません
※天井から10cm以上離してください