オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 特殊ハンマー
ショートスライドハンマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
機械構造用炭素鋼S53C
注文コード
21360467
品番
SDH-08K
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小型部品 ピン抜きツール
材質
機械構造用炭素鋼S53C
質量(kg)
0.8
寸法B(mm)
42
寸法A(Φmm)
64
焼入硬度
40〜44°(HRC)
関連資料:
(1.31MB)