オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 特殊ハンマー
ショートスライドハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
17
材質
SCM435(シャフト)
注文コード
21360494
品番
SDH-250MM
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小型部品 ピン抜きツール
材質
SCM435(シャフト)
寸法A(mm)
M10(1.5/ねじピッチ)
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
7
焼入硬度
40〜44°(HRC)
関連資料:
(1.31MB)