オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 特殊ハンマー
ショートスライドハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
6.3
材質
SCM435
注文コード
21360510
品番
SDH-EX4
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小型部品 ピン抜きツール
材質
SCM435
寸法A(mm)
M4(0.7/ねじピッチ)
寸法D(Φmm)
6.3
寸法E(mm)
M4(0.7/ねじピッチ)
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
50
焼入硬度
40〜44°(HRC)
関連資料:
(1.31MB)