コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360632
品番
AD42927L
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。
断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)
15.5
埋込穴(Φmm)
150
材質
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.8
電球
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9320-50
明るさ
FHT32W相当
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※適合調光器は別売りです。
※5〜25mmの材厚で取り付けてください。