屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21360648 品番 AD42928L
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。
断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)

消費電力(W)15.5 埋込穴(Φmm)150 材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.8 電球LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9320-51 明るさFHT32W相当
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※適合調光器は別売りです。
※5〜25mmの材厚で取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする