コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360657
品番
AD40452L
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすレンズシリーズ。
光だまりの演出が可能なピンホールタイプです。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)
7.3
材質
アルミ・ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9318-26
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※適合調光器は別売りです。
※5〜25mmの材厚で取り付けてください。