屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21360684 品番 AD40457L
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。
照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100〜約1%

消費電力(W)7.3 材質アルミ・ブラック塗装 質量(kg)0.8 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9318-31
注意
※適合調光器は別売りです。
※5〜25mmの材厚で取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする