オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
カッパーハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W1(Φmm)
30
注文コード
21360720
品番
CO-30WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,345
この商品は
寸法W1
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
樹脂替ヘッド
適合
#1
寸法B(mm)
30
材質(頭)
樹脂
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
12
寸法A(Φmm)
4
寸法W1(Φmm)
30
寸法W2(Φmm)
15
関連資料:
(0.86MB)