オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
カッパーハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360729
品番
CO-35WH
参考基準価格(税別)
¥1,755
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
樹脂替ヘッド
適合
#1-1/2
寸法B(mm)
35
材質(頭)
樹脂
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
13
寸法A(Φmm)
5
寸法W1(Φmm)
35
寸法W2(Φmm)
17
関連資料:
(0.86MB)