オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
カッパーハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360738
品番
CO-38WH
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
樹脂替ヘッド
適合
#2
寸法B(mm)
35
材質(頭)
樹脂
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
15
寸法A(Φmm)
5
寸法W1(Φmm)
38
寸法W2(Φmm)
18
関連資料:
(0.86MB)