コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
勝手口灯 防雨型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21360894
品番
AU38540L
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
消費電力(W)
8.9
材質/仕上
プラスチック・塗装/アクリル・乳白色消し
質量(kg)
0.6
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9317-45
注意
※調光器との併用はできません。