AU38544L 勝手口灯 防雨型 コイズミ(小泉成器) 21360937

勝手口灯 防雨型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21360937 品番AU38544L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光

消費電力(W)8.5 材質/仕上アルミダイカスト・塗装/ガラス・乳白色消し 質量(kg)1.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする