コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
勝手口灯 防雨型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
昼白色
消費電力(W)
6.4
注文コード
21360955
品番
AU39700L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質/仕上
アルミダイカスト・白色塗装/アクリル・乳白色消し
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
6.4
電球
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
仕様
FL10W相当
光源色
昼白色
注意
※調光器との併用はできません。