コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
勝手口灯 防雨型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
0.2
注文コード
21360964
品番
AU39701L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
光源色・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質/仕上
アルミダイカスト・白色塗装/アクリル・乳白色消し
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
0.2
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
タイプ
LED一体型
光色
電球色
仕様
FL20W相当
注意
※調光器との併用はできません。