コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
勝手口灯 防雨型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.6
注文コード
21360982
品番
AU40443L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質/仕上
アルミ/ガラス・乳白色
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
6.6
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型LEDランプLDA7(E26)
注意
※調光器との併用はできません。