オーエッチ工業
オーエッチ工業の 落下防止用コード
オーエッチ工業の コード 落下防止用
エアリーホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360984
品番
SCA-C
参考基準価格(税別)
¥955
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
用途
落下防止コード
色
クリア
線径(Φmm)
0.8
使用荷重(kg)
0.1
自然長(mm)
270
最大長(mm)
1600
関連資料:
(1.98MB)