画像準備中

チェーンストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21361246 品番 CSP-05B
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途落下防止コード ブラック 線径(Φmm)2.0 使用荷重(kg)0.5 ワイヤー径(Φmm)0.4 自然長(mm)650 最大長(mm)1500
関連資料:(1.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする