オーエッチ工業
オーエッチ工業の 落下防止用コード
オーエッチ工業の コード 落下防止用
チェーンストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21361298
品番
CSP-05V
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
落下防止コード
色
ヴァイオレット
線径(Φmm)
2.0
使用荷重(kg)
0.5
ワイヤー径(Φmm)
0.4
自然長(mm)
650
最大長(mm)
1500
関連資料:
(1.75MB)