AU42266L 自動点滅付ガーデンライト コイズミ 21361314

 

AU42266L 自動点滅付ガーデンライト コイズミ 21361314
AU42266L 自動点滅付ガーデンライト コイズミ 21361314

自動点滅付ガーデンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード21361314品番AU42266L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000

厚肉ガラスを採用した高グレードな角型のガーデンライト。
お好みに合わせて3色のカラーからお選びいただけます。
自動点滅器付のタイプも用意。
自動点滅器付

電球LED材質/仕上アルミダイカスト・塗装/ガラス・乳白色消し透明内面消し質量(kg)3.3光源寿命40000時間消費電力(W)7.5色温度(K)2700アズワン品番64-9322-44
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする