オーエッチ工業
オーエッチ工業の 落下防止用コード
オーエッチ工業の コード 落下防止用
チェーンストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21361325
品番
CSP-10G
参考基準価格(税別)
¥1,555
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
落下防止コード
色
グリーン
線径(Φmm)
3.2
使用荷重(kg)
1.0
ワイヤー径(Φmm)
0.7
自然長(mm)
700
最大長(mm)
1450
関連資料:
(1.75MB)