オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機用オプション品
ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21361429
品番
GW40KF
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
用途
固縛用ベルト
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1.3
長さ(m)
1100
関連資料:
(1.4MB)