画像準備中

ベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21361438 品番 GW50KF
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥81,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
用途固縛用ベルト 幅(mm)16 厚さ(mm)1.0 長さ(m)850
関連資料:(1.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする