オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機用オプション品
ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21361456
品番
GW86KF
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
固縛用ベルト
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
450
関連資料:
(1.4MB)