オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
ベルト締機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21361578
品番
G-25B
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
固縛用締機
質量(kg)
1.7
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
210
関連資料:
(1.4MB)